Eriks
DOW CORNING

DOW CORNING Colle à un composant Dow Corning 736 rouge 300ml

  • ERIKS:14897115
Image 1
Pour l'étanchéité des fours et des chaudières industriels,chauffages, portes d'entrée, égouttoires, fours à sécher et luminaires industriels; Assemblage par collage de pièces d'appareil ménager, appareils électriques ou électroniques. Résistance à la température élevée de -60 à +260°C (à court terme jusqu'à +315°C).
Ajouter à la liste

35.15 CHF/ Unitéhors TVA

38.00 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DOW CORNING
Série
736
Contenu
300 ml
Couleur
Rouge
Température de fonctionnement
de -60 jusqu'à 260 °C
Emballage
Cartouche