

36.95 CHF/ Unitéhors TVA
39.94 CHFTVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
6 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DOW CORNING |
Série | 734 |
Contenu | 310 ml |
Couleur | Transparent |
Température de fonctionnement | de -65 jusqu'à 180 °C |
Emballage | Cartouche |