Eriks
DERAY

DERAY Gaine thermorétractable Thermodyn 3:1, sans colle 65/19/2.3mm

  • ERIKS:14884164
  • Fabricant:7613288022324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les gaines rétractables existent en différentes qualités et exécutions: Flexibles ou semi-rigides, à parois minces ou épaisses, transparentes ou en couleurs, avec ou sans colle intérieure, auto-extinguibles ou inflammables, avec rétraction accrue, excellente résistanc à la chaleur, résistant à l'huile, à l'abrasion etc. Un vaste choix de différents types est à votre disposition, souvent avec homologation VG, UL/CSA ou MIL etc.

Domaines d'application
  • Pour l'isolation
  • Gainage
  • Focalisation
  • Marquage
  • Protection contre l'humidité$
  • Mécanique et à la flexion, etc.
Les gaines rétractables, grâce à leur utilisation simple, sont une solution économique, techniquement valable et sûre. Veuillez noter le mode d'emploi.

Caractéristiques de produit
  • Parois moyennes
  • Haut degré de rétraction jusqu'à 4:1
  • Très bonne qualité de résistance mécanique et thermique
  • Température de rétraction min. 125 °C
  • Rétraction longitudinale max. 10 %
Indication d'application
Le diamètre de la gaine avant la rétraction doit être choisi de manière à ce que le diamètre après rétraction ne soit que l'égèrement plus petit que celui de la pièce à enrober (env. 10-15%). Veuillez noter que les valeurs "épaisseur après rétraction" mentionnées sont inférieures si vous ne rétractes pas la gaine complètement. Couper la longueur de la gaine proprement, en évitant des encoches qui auraient tendance à s'agrandir lors du rétrécissement. Attention, la gaine se rétracte aussi longitudinalement. Ensuite enfiler la gaine par dessus la pièce à revêtir. Si nécessaire utiliser du talc. Les pièces à grand diamètre devraient être préchauffées. Commencer la rétraction avec un appareil débitant de la chaleur, tel que soufflette à air chaud ou four ou tunnel chauffant, en partant d'un bout à l'autre. Le respect optimal de la température de rétraction est important pour un temps court. Les temératures maximales et minimales idéales sont indiquées. Les gaines à parois minces se rétractent très vite sans réchauffement important des pièces. La rétraction des gaines avec colle intérieure peut provoquer des coulures à l'extérieur. Des déviations peuvent être obtenues en pinçant les extrêmités. Eviter le surchauffage en répartissant la chaleur. Les cloques, la décoloration ou des fissures indiquent le surchauffage.
Ajouter à la liste

73.10 CHF/ Unitéhors TVA

79.02 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.10 CHF

-

10+

58.65 CHF

19.77%

100+

55.55 CHF

24.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DERAY
Série
Thermodyn
Longueur
1.22 m
Niveau de rétreint
3:1
Modèle
Inflammable
Plage de température
de -40 jusqu'à 135 °C
Taille
65/19
Épaisseur de paroi après rétrécissement
2.3 mm
Diamètre intérieurs avant rétrécissement
65 mm
Pour la rigidité diélectrique jusqu'à
22 kV
Diamètre intérieurs après rétrécissement
19 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyoléfine