Eriks
DERAY

DERAY Gaine thermorétractable Thermodur 2:1 9.5/4.8mm

  • ERIKS:14883947
  • Fabricant:7613288026964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les gaines rétractables existent en différentes qualités et exécutions: Flexibles ou semi-rigides, à parois minces ou épaisses, transparentes ou en couleurs, avec ou sans colle intérieure, auto-extinguibles ou inflammables, avec rétraction accrue, excellente résistanc à la chaleur, résistant à l'huile, à l'abrasion etc. Un vaste choix de différents types est à votre disposition, souvent avec homologation VG, UL/CSA ou MIL etc.

Domaines d'application
  • Pour l'isolation
  • Gainage
  • Focalisation
  • Marquage
  • Protection contre l'humidité
  • Mécanique et à la flexion, etc.
Les gaines rétractables, grâce à leur utilisation simple, sont une solution économique, techniquement valable et sûre. Veuillez noter le mode d'emploi.

Caractéristiques de produit
  • Rétrécissement très rapide
  • Ne fond pas
  • Flexible
  • Température de rétraction 90 °C
  • Rétraction longitudinale max. 10 %
Indication d'application
Le diamètre de la gaine avant la rétraction doit être choisi de manière à ce que le diamètre après rétraction ne soit que l'égèrement plus petit que celui de la pièce à enrober (env. 10-15%). Veuillez noter que les valeurs "épaisseur après rétraction" mentionnées sont inférieures si vous ne rétractes pas la gaine complètement. Couper la longueur de la gaine proprement, en évitant des encoches qui auraient tendance à s'agrandir lors du rétrécissement. Attention, la gaine se rétracte aussi longitudinalement. Ensuite enfiler la gaine par dessus la pièce à revêtir. Si nécessaire utiliser du talc. Les pièces à grand diamètre devraient être préchauffées. Commencer la rétraction avec un appareil débitant de la chaleur, tel que soufflette à air chaud ou four ou tunnel chauffant, en partant d'un bout à l'autre. Le respect optimal de la température de rétraction est important pour un temps court. Les temératures maximales et minimales idéales sont indiquées. Les gaines à parois minces se rétractent très vite sans réchauffement important des pièces. La rétraction des gaines avec colle intérieure peut provoquer des coulures à l'extérieur. Des déviations peuvent être obtenues en pinçant les extrêmités. Eviter le surchauffage en répartissant la chaleur. Les cloques, la décoloration ou des fissures indiquent le surchauffage.
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Mètrehors TVA

11.03 CHFTVA incluse

124 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.20 CHF

-

10+

8.10 CHF

20.59%

100+

7.70 CHF

24.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DERAY
Série
Thermodur
Plage de température
de -55 jusqu'à 135 °C
Matériau
PE
Diamètre intérieurs avant rétrécissement
9.5 mm
Niveau de rétreint
2:1
Diamètre intérieurs après rétrécissement
4.8 mm
Pour la rigidité diélectrique jusqu'à
20 kV
Couleur
Noir
Taille
3/8"
Épaisseur de paroi après rétrécissement
0.6 mm
Spécification du matériel
Polyoléfine
Épaisseur de paroi
0.3 mm
Longueur
75 m
Norme
VG 95343, Teil 05, UL224, CSA C22.2, MIL-I-23053/5 Cl. 1 + 2, AMS 3636 und 3637