42.50 CHF/ Unitéhors TVA
45.94 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.50 CHF | - |
10+ | 34.00 CHF | 20.00% |
100+ | 32.40 CHF | 23.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | DERAY |
Série | Thermochem |
Plage de température | de -55 jusqu'à 175 °C |
Niveau de rétreint | 2:1 |
Norme | VG 95343, Teil 05, Typ F, PAN 6491, UL224, VW-I, CSAC 22.2 OFT, MIL-I-23053/8, AMS 3632 C |
Pour la rigidité diélectrique jusqu'à | 25 kV |
Longueur | 1.22 m |
Épaisseur de paroi | 0.15 mm |
Diamètre intérieurs avant rétrécissement | 12.7 mm |
Spécification du matériel | Kynar® |
Matériau | PVDF |
Épaisseur de paroi après rétrécissement | 0.3 mm |
Couleur | Naturel/transparent |
Taille | 1/2" |
Diamètre intérieurs après rétrécissement | 6.4 mm |