Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Kresto classic 2000 ml softbox - parfumé

  • ERIKS:23783627
  • Fabricant:4016208871478
Image 1
Contient un solvant spécial doté d'un pouvoir nettoyant élevé, qui ne présente aucun risque pour la peau. Contient de l'Eucornol , un émulsifiant actif qui améliore l'efficacité du produit dans sa fonction d'élimination des impuretés et qui réduit le risque d'irritation cutanée. Avec agent abrasif breveté ASTOPON (farine d'écorce de noix enrichie), biologiquement dégradabe. Adapté au pH de la peau humaine. Sans savon. Avec des solvants spéciaux. Parfumée.
Ajouter à la liste

49.60 CHF/ Unitéhors TVA

53.62 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DEB STOKO
Série
Kresto® Classic
Contenu
2 ml
Emballage
Flacon souple