Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Désinfection des mains Deb® InstantGEL Complete 100ml bouteille

  • ERIKS:14907109
Image 1
Deb® InstantGEL Complete est un gel désinfectant pour les mains à base d'alcool très efficace avec un large spectre d'action. La formule non parfumée et sans colorant offre une efficacité biocide très efficace sur un large spectre. Deb® InstantGEL Complete assure la désinfection et la protection de la peau en un seul produit avec son extrait d'Hamamélis purifié.
Ajouter à la liste

6.65 CHF/ Unitéhors TVA

7.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DEB STOKO
Série
Deb® InstantGel Complete
Contenu
100 ml
Emballage
Bouteille