Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Désinfection des mains Deb InstantFOAM Complete 1l cartouche NL

  • ERIKS:14905437
Image 1
Large spectre d'action avec effet bactéricide (EN1500), virucide (EN14476), levuricide (EN1650) et microbactérien (EN14348) très efficace. Élimine 99,999% des agents pathogènes les plus courants. Mousse instantanément: l'utilisateur garde le contrôle du produit qui ne s'égoutte ou ne s'éclabousse pas. Selon des tests indépendants, prévient la déshydratation et le dessèchement de la peau en cas d'usage fréquent. Cette formule contrôlée conformément au conceptHACCP est neutre au goût et convient par conséquent à la production et à la transformation des denrées alimentaires. Contient une substance hydratante qui lutte contre le dessèchement de la peau.
Ajouter à la liste

49.60 CHF/ Unitéhors TVA

53.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DEB STOKO
Série
Deb InstantFOAM® Complete
Contenu
1 ml
Emballage
Cartouche
Approprié pour
Distributeur SAN1LDS