Eriks
DANFOSS

DANFOSS Moteur orbital Char-Lynn® H 101-2150

  • ERIKS:970174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les moteurs de la série H, conçus pour les applications de puissance moyenne, se distinguent par leur rentabilité, leur efficacité, leur compacité et leurs performances élevées. Ces moteurs associent une vanne à bobine éprouvée dans le secteur industriel et un Gerotor à la pointe de la technologie. Une large gamme de brides de montage, d’arbres de sortie, de composants et d’options de vannes offre une flexibilité maximale en matière de conception. Le sens de rotation et la vitesse de rotation de l’arbre peuvent être réglés facilement et de manière homogène sur toute la plage de vitesse du moteur, et les appareils peuvent être entraînés directement, ce qui permet d’éviter l’utilisation de composants mécaniques coûteux.

Caractéristiques
  • Système d’entraînement Char-Lynn éprouvé
  • Trois composants mobiles (étoile Gerotor, entraînement et arbre)
  • Angle de roulement optimisé de l’entraînement
  • Conception à trois zones de pression (entrée, retour et corps)
  • Différents types de cylindrées, d’arbres et de fixations
  • Options spéciales pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Avantages
  • Rendement élevé
  • Haute performance et dimensions compactes
  • Grande flexibilité de conception
  • Longue durée de fonctionnement sans fuite
Ajouter à la liste

520.04 CHF/ Unitéhors TVA

562.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DANFOSS
Série
Char-Lynn® H
Dimension platine
2-trous SAE-A (106,4/82,55mm)
Axe d'entraînement
Cylindrique 25 mm
Cylindrée
293 cm³/r
Pression de service maximum
93 bar
Couple de rotation max.
351 Nm
Flux d'huile maximale
57 l/min
Vitesse de rotation max.
152 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
BSP femelle 1/2"BSP
Orifice de refoulement
BSP femelle 1/2"BSP
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Gerotor Spool Valve
Code
101-2150
Pièces détachées et accessoires

104.39 CHF/ Unitéhors TVA

112.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

51.54 CHF/ Unitéhors TVA

55.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026