Eriks
DANFOSS

DANFOSS BSP raccord rapide HA 05053.00 - 1"

  • ERIKS:14882631
  • Fabricant:7613288056671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

272.35 CHF/ Unitéhors TVA

294.41 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

272.35 CHF

-

10+

258.70 CHF

5.01%

15+

253.55 CHF

6.90%

23+

248.50 CHF

8.76%

35+

243.60 CHF

10.56%

53+

238.70 CHF

12.36%

80+

233.90 CHF

14.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
DANFOSS
Matériau
Acier
Pression maximum de service
150 bar
Norme
ISO 7241-A