Eriks
CRC

CRC Inox Kleen Nettoyant de l'acier spécial 500ml

  • ERIKS:14896447
  • Fabricant:7613288249042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nettoyant base aqueuse, moussant pour le dégraissage de pièces métalliques brillantes.

CRC Inox Kleen élimine les traces de doigts et d’eau, la poussière, les salissures sur les métaux non ferreux. Il laisse une barrière protectrice non grasse et redonne, à la surface, l’aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle. CRC Inox Kleen est aussi conseillé pour le nettoyage de l’aluminium, du chrome et pour la plupart des plastiques (faire un essai au préalable).
Ajouter à la liste

13.95 CHF/ Unitéhors TVA

15.08 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 2.19 CHF
15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CRC
Série
FPS
Application
Nettoyage
Emballage
Seringue
Contenu
0.5 l
Norme
NSF C1/A7 Reg.-Nr. 138083