Eriks
COVERGUARD

COVERGUARD Surlunette Overlux clair

  • ERIKS:14911050
Image 1
Panorama-Glas mit integriertem Seitenschutz. Einstellbare Bügel für maximalen Komfort. Sichtscheibe aus Polycarbonat (1.6mm), Gewicht: 37g. 100% Metallfrei. Couleur du repassage vert/gris.
Ajouter à la liste

12.10 CHF/ Unitéhors TVA

13.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COVERGUARD
Style/type de cadre
Surlunette de protection (OTG)
Couleur
Vert / Noir
Couleur de la lentille
Clair
Poids
37 g