Eriks
CORTEX

CORTEX Corde ronde 4mm

  • ERIKS:14889679
  • Fabricant:7613288215955
Image 1
Avec tresse textile extérieure, blanc. Résistant à l'ultraviolet.
Ajouter à la liste

101.75 CHF/ Rouleauhors TVA

109.99 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CORTEX
Matériau
Caoutchouc élastique
Epaisseur
4 mm
Longueur
200 m
Couleur
Blanc