Eriks
CORTEX

CORTEX Corde ronde 3mm

  • ERIKS:14883344
  • Fabricant:7613288041257
Image 1
Avec tresse textile extérieure, blanc. Résistant à l'ultraviolet.
Ajouter à la liste

72.25 CHF/ Rouleauhors TVA

78.10 CHFTVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CORTEX
Matériau
Caoutchouc élastique
Epaisseur
3 mm
Longueur
200 m
Couleur
Blanc