Eriks
CORTEX

CORTEX Corde ronde 12mm

  • ERIKS:14884453
  • Fabricant:7613288015616
Image 1
Avec tresse textile extérieure, blanc. Résistant à l'ultraviolet.
Ajouter à la liste

428.85 CHF/ Rouleauhors TVA

463.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CORTEX
Matériau
Caoutchouc élastique
Epaisseur
12 mm
Longueur
100 m
Couleur
Blanc