Eriks
CORTEX

CORTEX Corde ronde 10mm

  • ERIKS:14884452
  • Fabricant:7613288015623
Image 1
Avec tresse textile extérieure, blanc. Résistant à l'ultraviolet.
Ajouter à la liste

343.30 CHF/ Rouleauhors TVA

371.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

0,8 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CORTEX
Matériau
Caoutchouc élastique
Epaisseur
10 mm
Longueur
100 m
Couleur
Blanc