Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tuyau de peinture NBR TRIX® Ø11.0x4.0mm/40m

  • ERIKS:14894945
  • Fabricant:7613288282643
Image 1
Le tuyau se présente souple, équilibré et ne plie pas. Conçu par sa couche lisse à l'intérieur pour le transport de vernis à base de résines alkydes, peinture à dispersion, vernis à l'alcool et vernis de polyester (deux composants).

Caractéristiques de produit
  • Barrière de pression: fils synthétiques
  • Résistant à l'ozone et au intempéries
  • Sans LABS, agents de séparation, graisses
  • Conducteur électrique R < 1 M Ω
Domaines d'application
Entreprise de vernissage, chantiers navals, entreprise de peintre et applications industrielles.

Indication d'utilisation
La pression de service et la pression d'éclatement se réfère à la température ambiante.
Ajouter à la liste

31.00 CHF/ Mètrehors TVA

33.51 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.00 CHF

-

40+

23.80 CHF

23.23%

80+

21.40 CHF

30.97%

120+

19.10 CHF

38.39%

240+

18.50 CHF

40.32%

480+

18.00 CHF

41.94%

960+

17.40 CHF

43.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CONTITECH
Type
TRIX-Farbspritz
Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C