Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tuyau de peinture EPDM TRIX® Ø9.0x3.5mm/40m

  • ERIKS:14894946
  • Fabricant:7613288282636
Image 1
Le tuyau se présente souple et équilibré est ne plie pas. Conçu par sa couche lisse à l'intérieur pour le transport de vernis à l'alcool, vernis à nitrocellulose, vernis de caoutchouc chloré, vernis de polyuréthane, vernis d'époxyde, peinture à dispersion et d'autres matériaux.

Caractéristiques de produit
  • Barrière de pression: fils synthétiques
  • Résistant à l'ozone et au intempéries
  • Sans LABS, agents de séparation, graissesConducteur électrique R <10⁶ Ohm
Domaines d'application
Entreprise de vernissage, chantiers navals, entreprise de peintre et applications industrielles.

Indication d'utilisation
La pression de service et la pression d'éclatement se réfère à la température ambiante.
Ajouter à la liste

18.10 CHF/ Mètrehors TVA

19.57 CHFTVA incluse

66,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.10 CHF

-

40+

14.00 CHF

22.65%

80+

12.40 CHF

31.49%

120+

11.10 CHF

38.67%

240+

10.80 CHF

40.33%

480+

10.40 CHF

42.54%

960+

10.10 CHF

44.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CONTITECH
Type
TRIX®
Diamètre intérieur
9 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
45 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C