




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CONACO |
Type | 1180 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A105N |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | Class 800 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 90 mm |
Taille de perforation | 0.8 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint du couvercle | Graphite enroulé en spirale |
Matière du bouchon de purge | ASTM A182 F316 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 425 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |