




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CONACO |
Type | 1175 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10 |
Longueur totale | 197 mm |
Taille de perforation | 0.8 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | ASTM A351 CF8M |
Matière du joint du couvercle | Graphite enroulé en spirale |
Matière du bouchon de purge | ASTM A182 F316 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 538 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |