




529.00 CHF/ Unitéhors TVA
571.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CONACO |
Type | 1174 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10 |
Longueur totale | 172 mm |
Taille de perforation | 0.8 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | ASTM A105N |
Matière du joint du couvercle | Graphite enroulé en spirale |
Matière du bouchon de purge | ASTM A182 F316 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 425 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |