Eriks
COLTOGUM

COLTOGUM Masse à colmater Standard blanc 310ml

  • ERIKS:14887088
  • Fabricant:7613288113459
Image 1
Colmatant élastique à part spécialement élevée en silicone, testé selon DIN 18545 partie 2 groupe E, sans odeur, séchage neutre, applications universelles. Densité 1.03 g/cm³.

Domaines d'application
Pour le colmatage des joints de raccordement et de dilatation à l'intérieur et à l'extérieur, dans le bâtiment, revêtements de fassades, constructions métalliques et d'appareils, constructions en verre etc.
Ajouter à la liste

12.45 CHF/ Unitéhors TVA

13.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COLTOGUM
Série
Standard
Contenu
310 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 150 °C
Viscosité
1.03
Dureté (Sh A)
ca. 19 ± 3 Shore A
Norme
DIN 18545 E, certifié en ift