Eriks
COLTOGUM

COLTOGUM Masse à colmater Acryl blanc 310ml

  • ERIKS:14888645
  • Fabricant:7613288239852
Image 1
Colmatant plastoélastique, vernissable et d'odeur neutre.

Domaines d'application
Pour joints ou raccordements soumis à de faibles efforts d'allongement p.ex. joints de raccordement entre les fenêtres en bois et la maçonnerie, le béton, le crépissage, la pierre naturelle etc.
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COLTOGUM
Contenu
310 ml
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Dureté (Sh A)
ca. 25 ± 5 Shore A