Eriks
COLTOGUM

COLTOGUM Colmatant applicable au pinceau 750ml

  • ERIKS:14888831
  • Fabricant:7613288237117
Image 1
Colmatant à élasticité durable, prêt à l'emploi, renforcé de fibres polyester, applicable au pinceau. Immédiatement étanche par tous les temps, adhère pratiquement sur tous les subjectiles (aussi humides), pour remplir sans problèmes les fissures et les trous jusqu'à 10 mm de large. vous réparez les fuites au moment où vous les repérez. Quand il pleut, neige et même s'il gèle.

Caractéristiques de produit
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant absolue aux acides minéraux (max. 10 % dans l'eau)
  • Non résistant aux solvants
  • Rendement: pellicule sèche de 600 µ par couche de 1,500 l/m² sur subjectile lisse
Ajouter à la liste

30.50 CHF/ Unitéhors TVA

32.97 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 1.05 CHF
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COLTOGUM
Contenu
750 ml
Couleur
Gris