Eriks
COLTOGUM

COLTOGUM Colle de construction Extreme 290ml

  • ERIKS:14897112
Image 1
Coltogum Extrem Construction blanc 290ml
Cette colle convient au collage durable, en général sans primer, de verre, miroir, bois, pierre, brique, béton, crépi, métaux, matières synthétiques (sauf le PE, PP, Téflon, bitume, etc.). Son extraordinaire plage d’adhérence permet de l'appliquer sur des supports humides.
Convient à des collages durables, résistants aux contraintes dynamiques, dans l'industrie du bois, de la construction, du métal, par exemple, dans la réalisation de façades et de plafonds, de carrosseries, la construction légère, la climatisation et la technique d'isolation. Grâce à ses propriétés étanchéifiantes, cette colle extrême peut aussi être utilisée comme produit d'étanchéité homologué pour les joints d'armature dans la construction de portes et de fenêtres, de même que sur les façades, dans les zones piétonnes et les installations sanitaires. Ne convient pas aux pierres naturelles.
Ajouter à la liste

15.90 CHF/ Unitéhors TVA

17.19 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COLTOGUM
Série
Extreme
Contenu
290 ml