Eriks
COLTOGUM

COLTOGUM Bourrelet d'étanchéité Ø15mmx5m gris

  • ERIKS:14890198
  • Fabricant:7613288203792
Image 1
Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées pour le remplissage de joints de tous genres. Evite l'adhérence des joints en 3 points. Permet un contrôle facile de l'épaisseur du colmatant et en réduit ainsi la consommation.
Ajouter à la liste

14.60 CHF/ Unitéhors TVA

15.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
COLTOGUM
Produit
Profil rond
Matériau
PE
Couleur
Gris
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
5 m