Eriks
CMO

CMO Robinet à guillotine Type: 535 Fonte/EPDM Volant PN5 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11239189
Image 1
Ajouter à la liste

987.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'067.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CMO
Type
535
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN5
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier
Matière de l'actionneur
Fonte ductile
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
5 bar