1'703.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'840.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CMO |
Type | 535 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN350 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 96 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de joint d'étenchéité | Uni-directionnel |
Joint | EPDM |
Matériau de la plaque | 1.4301 |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/EPDM |
Matériau de support | Acier |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 120 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 4 bar |