Eriks
CHETRA

CHETRA Joint PTFE 7.1 mm

  • ERIKS:14888805
  • Fabricant:7613288237858
Image 1
Le joint universel instantané est la garniture en PTFE 100% malléable pour les vannes, les robinetteries, les flasques et autres. CHETRALON est un matériau d'étanchéité universelle en rouleaux, pratiquement à insérer partout. Emballez CHETRALON simplement dans l'espace presse-étoupe, le comprimex env. 50 % et vous avez tout de suite un joint sur mesure. Utilisable pour tous les produits, sauf oxygène liquide, les métaux alcalins fondus, le fluor sous pression et autres combinaisons halogénées rares. Si vous utilisez de tels produits, veuillez vous adresser à notre service des technique d'utilisation.

Domaines d’application:
Chimie, l'industrie pharmaceutique, Construction de machines, Secteur de la vapeur, pour l'eau chaude et les installations d'eau chaude, L'agriculture, Technique du bâtiment, Construction navale etc....

Indication d'utilisation:
Contrôle BAM, Tgb No. 5421/83/4-1906, Contrôle d'utilisation du joint dans les robinetteries d'oxygène. En raison des résultats de tests, pas de réserves sur la sécurité technique pour l'utilisation de CHETRALON au sein du domaine autorisé de pression et de température.
Ajouter à la liste

76.40 CHF/ Rouleauhors TVA

82.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.40 CHF

-

5+

69.10 CHF

9.55%

10+

62.20 CHF

18.59%

25+

55.80 CHF

26.96%

50+

53.10 CHF

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHETRA
Série
CHETRALON
Largeur
7.1 mm
Longueur du rouleau
2.7 m
Structure de matériel
PTFE, pur, virginale
Forme
Rond
Température maximale
270 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
100 bar