Eriks
CHETRA

CHETRA Joint PTFE 3x1.5 mm

  • ERIKS:14888806
  • Fabricant:7613288237841
Image 1
Garniture plate 100% PTFE en rouleau, en matière extensible, autocollante avec bande adhésive, convient pratiquement à toutes les étanchéités de flasque dans toutes les branches de l'industrie. CHETRATEX est fabriqué à partir d'un PTFE pur, structure extensible, en bande plate. De très grande résistance à la pression, il peut compenser tout de même d'importantes irrégularités de la surface de joint en raison de sa structure de matière très adaptable. De plus le PTFE extensible estexempt de tout fluage à froid. Physiologiquement neutre, jusqu`à +260°C inodore et non préjudiciable à la saveur.

Domaines d’application:
Utilisable de façon universelle comme garnitures de flasque dans presque tous les secteurs comme p.ex. les échangeurs thermiques, les conduites, les colonnes, les pompes, les fours industr., les réservoirs, les carters de compresseurs et de machines, les mélangeurs, les trous de visite, les carters de ventilateurs. En raison de sa bonne aptitude au formage, il convient tout spécialement aux réservoirs en plastique et en FRP, aux appareils en verre et en graphite, aux verres indicateurs, aux réserv. revêtus, aux flasques en céramique avec une force de pression limitée. Convient également aux conduites d'oxygène (voir autorisation BAM) en cuivre ou alliage de cuivre et flasque en acier - lisse ou avec gorge et ressort et autres. CHETRATEX est utilisé dans la chimie, la pétrochimie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et des boissons, l'off-shore, les plate-formes d'extraction du gaz et du pétrole, la construction de machines, l'industrie du papier, etc.
Ajouter à la liste

71.60 CHF/ Rouleauhors TVA

77.40 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.60 CHF

-

5+

64.50 CHF

9.92%

10+

58.00 CHF

18.99%

25+

52.20 CHF

27.09%

50+

49.60 CHF

30.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHETRA
Série
CHETRATEX
Largeur
3 mm
Epaisseur
1.5 mm
Longueur du rouleau
10 m
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Forme
Plat
Température maximale
280 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
220 bar