Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeNozzle CSL Type: 632 Acier inoxydable/Acier inoxydable Streamline disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN32- 1.1/4" Classe de pression de la bride:

  • ERIKS:14191167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec cône de débit et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

74.60 CHF/ Unitéhors TVA

80.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeNozzle CSL
Type
632
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN32 - 1.1/4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 150/300
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
40 mm
Type de clapet
Streamline disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
21.2 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
52
DN
DN32 - 1.1/4"
d1
33.6 mm
d2
35.6 mm
D1
76.2 mm
D2
93 mm
L
40 mm
Poids
0.9 kg