Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: Prime2Disc DDC Type: 829ST Acier/Acier inoxydable Double battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14046794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable, à étanchéité métallique, pour montage entre brides.
Ajouter à la liste

228.00 CHF/ Unitéhors TVA

246.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
Prime2Disc DDC
Type
829ST
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0038)
Diamètre nominale
DN100 - 4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
64 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
208 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière de l'axe
1.4435
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN100 - 4"
D1
162 mm
D2
170 mm
L
64 mm
Poids
7.4 kg