Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: Prime2Disc DDC Type: 829ST Acier/Acier inoxydable Double battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Classe de pression de la bride: Class 150

  • ERIKS:14046791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable, à étanchéité métallique, pour montage entre brides.
Ajouter à la liste

162.00 CHF/ Unitéhors TVA

175.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
Prime2Disc DDC
Type
829ST
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0038)
Diamètre nominale
DN65 - 2.1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
46 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
66 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière de l'axe
1.4435
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN65 - 2.1/2"
D1
127 mm
L
46 mm
Poids
3.6 kg