




138.50 CHF/ Unitéhors TVA
149.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | Prime2Disc DDC |
Type | 829ST |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Acier 37.2 (1.0038) |
Diamètre nominale | DN65 - 2.1/2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 16 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de clapet | Double battant |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 66 m³/h |
Joint | Acier |
Matiériau du clapet | Acier 37.2 (1.0038) |
Matière de l'axe | 1.4435 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN65 - 2.1/2" |
D1 | 127 mm |
L | 46 mm |
Poids | 3.6 kg |