Eriks
CENTURION

CENTURION Casquette de sécurité AirPro SecurePlus avec aération, visière moyenne 30mm

  • ERIKS:14913343
Image 1
AirPro SecurePlus a été conçu pour un maintien de la tête et un confort uniques. C'est la première fois que nous introduisons sur le marché notre serre-tête innovant à cliquet.
  • Serre-nuque plus bas pour une protection optimale de la tête
  • Conçu pour une respirabilité maximale au profit d'un meilleur refroidissement
  • Traité avec la protection en tissu Dupont Teflon, ce qui permet d'essuyer facilement les petites taches et la saleté.
Norme
EN 812:2012 -40°C
Ajouter à la liste

49.75 CHF/ Unitéhors TVA

53.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CENTURION
Couleur
Bleu
Matériau
Polyester