Eriks
CENTURION

CENTURION Casque Concept en ABS visière normale ventilé bleu

  • ERIKS:12523158
  • Fabricant:5055323709043
Image 1
20% plus léger que la plupart des casques sur le marché.Fabriqué en matière ABS d'excellente qualité.Extension de la base arrière pour une meilleure protection de la nuque. Coiffe en Terylene avec 6 points d'attache avec garniture de confort Hydro-Flock. Système de ventilation unique pour plus de confort grâce une aération plus performante. EN 397.1000V AC (non ventilé). jusqu'à -40°C.
Ajouter à la liste

33.20 CHF/ Unitéhors TVA

35.89 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CENTURION
Série
Concept
Couleur
Bleu
Matériau
ABS
Norme
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
Trous d'aération
Oui
Tension nominale jusqu’à
440 V