Eriks
CENTURION

CENTURION Casque 1125 Classic HDPE visiére normale blanc

  • ERIKS:14948950
Image 1
Un casque de sécurité à usage général. Il est équipé d'un berceau en térylène à 6 points avec réglage par glissement, et d'un bandeau en nylon brossé. Flexibilité maximale grâce à la possibilité de choisir entre une coque réduite et une coque complète.

Homologué ToEN 397 : 1000 V c.a. (coque non ventilée uniquement), MM, -30 °CANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe E (coque non ventilée uniquement).

Caractéristiques principales
- Poids : 340 g - pic réduit362 g - pic complet
- Matériau : Coque - Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Type de crête : Plein (40 mm) et réduit (20 mm)

Caractéristiques internes :
- Berceau en térylène cousu en 6 points, avec bandeau en nylon brossé.

Codes des produits :
S03C*A (Full Peak Non Vented), S03E*F (Full Peak Vented), S17*A (Reduced Peak Non Vented)
* Insérez la couleur du casque (par exemple, W pour White).
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CENTURION
Série
Classic 1125
Couleur
Blanc
Matériau
HDPE
Norme
EN397, MM, -30°C, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class E
Trous d'aération
Non
Tension nominale jusqu’à
440 V