

16.95 CHF/ Unitéhors TVA
18.32 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CENTURION |
Série | Classic 1100 |
Couleur | Bleu |
Matériau | HDPE |
Norme | EN397, MM ,-10°C |
Trous d'aération | Non |
Tension nominale jusqu’à | 440 V |