Eriks
CENTURION

CENTURION Airpro casquette de sécurité jaune haute visibilité

  • ERIKS:12448297
  • Fabricant:5055323794087
Image 1
CASQUETTE DE SECURITE AIRPRO

La casquette Airpro a été conçue pour une aération maximale et une sensation de fraicheur à l'utilisateur.
Le confort est optimisé par l'ajustabilité de la casquette, sa légèreté, améliorant ainsi la sécurite.
Type SP: visière standard de 5cm, type RP: visière réduite de 3cm.
Enveloppe en Proban pour retarder les flammes en option.
Eprouvé suivant EN 812:2001 A1.
Ajouter à la liste

44.70 CHF/ Unitéhors TVA

48.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CENTURION
Série
Airpro
Couleur
Jaune haute visibilité
Matériau
Polyester