Eriks
CEJN

CEJN Support pivotant grand

  • ERIKS:14918316
Image 1
Application
• Le support pivotant permet de faire pivoter l'enrouleur de +/- 50°.
• Augmentation de l'ergonomie de travail
• Recommandé pour les travaux à quelques mètres de l'enrouleur
• Le tuyau peut être tiré et enroulé à un angle plus petit
• Moins d'effort lors de l'utilisation Support disponible en acier inoxydable (AISI 304)

Matériau de la bobine
• Acier inoxydable (AISI 304)

Convient pour:
• Cejn Enrouleur de tuyau en acier inoxydable (moyen et grand)
Ajouter à la liste

218.55 CHF/ Unitéhors TVA

236.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

218.55 CHF

-

5+

196.65 CHF

10.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN