Eriks
CEJN

CEJN Soufflette Multi-Flow, Tube fix 90mm, avec silencieux, G 1/4"

  • ERIKS:14905334
Image 1
La soufflette MultiFLOW de CEJN nettoie efficacement toutes surfaces avec de l'air ou de l'eau à une puissance de soufflage inégalée. La possibilité de réglage permet d’obtenir un débit d'une grande précision. La buse est réglable, d'un jet étroit à un large faisceau. Multiflow satisfait et dépasse les normes de sécurité OSHA en cas d’obstruction.

Caractéristiques de produit
  • Force de soufflage inégalée
  • Contrôle de débit réglable
  • Faisceau réglable
  • Plage de température -20..+60 °C
Ajouter à la liste

100.40 CHF/ Unitéhors TVA

108.53 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
210
Matériau
Aluminium
Pression maximum de service
16 bar
Extrémité de raccordement
Parallèle (G)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4
Matériau du joint 2
POM/TPE
Couleur
Gris