Eriks
CEJN

CEJN Soufflette avec tube fix de 90 mm, Star-Tip, R 1/4"

  • ERIKS:14895553
Image 1
Débit élevé
Débit continu aisément réglable
Ergonomiques et confortables

Les soufflettes de la Série 208 sont dotées d'un clapet permettant d'être utilisées avec air comprimé et tous liquides non explosifs. Elles sont proposées dans plusieurs versions, comprenant une version standard, la version Star-Tip, et une version de sécurité à pression régulée. Différents tubes et embouts sont disponibles pour répondre à tous les besoins.
Ajouter à la liste

30.00 CHF/ Unitéhors TVA

32.43 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
208
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
16 bar
Extrémité de raccordement
Parallèle (G)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4
Matériau du joint 2
POM
Couleur
Bleu