Eriks
CEJN

CEJN Soufflette avec régulateur et tube amovible G1/4" 11 208 0300

  • ERIKS:14888190
Image 1
Débit élevé
Débit continu aisément réglable
Ergonomiques et confortables

Les soufflettes de la Série 208 sont dotées d'un clapet permettant d'être utilisées avec air comprimé et tous liquides non explosifs. Elles sont proposées dans plusieurs versions, comprenant une version standard, la version Star-Tip, et une version de sécurité à pression régulée. Différents tubes et embouts sont disponibles pour répondre à tous les besoins.
Ajouter à la liste

56.75 CHF/ Unitéhors TVA

61.35 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.75 CHF

-

5+

54.00 CHF

4.85%

10+

51.05 CHF

10.04%

15+

48.35 CHF

14.80%

23+

47.35 CHF

16.56%

35+

46.45 CHF

18.15%

53+

45.55 CHF

19.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
208
Matériau
Laiton
Pression maximum de service
8 bar
Extrémité de raccordement
Parallèle (G)
Extrémité de raccordement 2
Long
Matériau du joint 2
POM
Couleur
Bleu