Eriks
CEJN

CEJN Raccord tournant 19-958-1077 1/4"

  • ERIKS:12091813
  • Fabricant:7613288206984
Image 1
Ajouter à la liste

23.10 CHF/ Unitéhors TVA

24.97 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.10 CHF

-

5+

21.90 CHF

5.19%

10+

21.30 CHF

7.79%

20+

20.80 CHF

9.96%

30+

20.40 CHF

11.69%

45+

20.00 CHF

13.42%

68+

19.60 CHF

15.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
958
Type
958
Type de raccord
Raccord rapide
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"