

98.65 CHF/ Unitéhors TVA
106.64 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 525 |
Matériau | Acier |
Diamètre nominal en DN | 20 mm |
Norme | ISO 16028 |
Pression de destruction | 800 bar |