Eriks
CEJN

CEJN Raccord rapide 10 765 1203 logement 1 BSP

  • ERIKS:14896150
  • Fabricant:7613288258945
Image 1
Parmi les accessoires de la série X disponibles figurent des capuchons anti-poussière aussi bien pour coupleurs que pour embouts ainsi que des jeux de joints pour embouts. Les jeux de joints contiennent deux joints toriques et une bague de soutien afin de remplacer le joint antérieur au niveau de l'embout.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
  • Verrouillage de sécurité supplémentaire contre toute déconnexion accidentelle
Indication d'application
Désaccoupler sous la pression non admis. Capacité d'embrayage: Sans pression.
Ajouter à la liste

167.25 CHF/ Unitéhors TVA

180.80 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
765
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
19 mm
Pression maximum de service
40 bar
Norme
ISO 16028
Pression de destruction
120 bar