159.70 CHF/ Unitéhors TVA
172.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.70 CHF | - |
5+ | 128.30 CHF | 19.66% |
10+ | 115.50 CHF | 27.68% |
15+ | 106.75 CHF | 33.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 765 |
Matériau | Acier |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Norme | ISO 16028 |
Pression de destruction | 120 bar |