

154.45 CHF/ Unitéhors TVA
166.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 764 |
Matériau | Acier |
Diamètre nominal en DN | 19 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Norme | ISO 16028 |
Pression de destruction | 120 bar |