

32.85 CHF/ Unitéhors TVA
35.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | CEJN |
Série | 365 |
Matériau | Acier |
Diamètre nominal en DN | 10 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Norme | ISO 16028 |
Pression de destruction | 120 bar |