Eriks
CEJN

CEJN Raccord rapide 10 365 1205 logement 1/2 BSP

  • ERIKS:14896134
  • Fabricant:7613288259300
Image 1
Parmi les accessoires de la série X disponibles figurent des capuchons anti-poussière aussi bien pour coupleurs que pour embouts ainsi que des jeux de joints pour embouts. Les jeux de joints contiennent deux joints toriques et une bague de soutien afin de remplacer le joint antérieur au niveau de l'embout.
Caractéristiques de produit
  • Connexion anti-gouttes, pas de perte d'huile, donc pas de pollution environnementale
  • Nettoyage facile grâce à la conception «flat-face»
  • Moins de salissures = durée de vie prolongée des filtres et installations
  • Utilisation d'une seule main
  • Verrouillage de sécurité supplémentaire contre toute déconnexion accidentelle
Indication d'application
Désaccoupler sous la pression non admis. Capacité d'embrayage: Sans pression.
Ajouter à la liste

62.65 CHF/ Unitéhors TVA

67.72 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
CEJN
Série
365
Matériau
Acier
Diamètre nominal en DN
10 mm
Pression maximum de service
40 bar
Norme
ISO 16028
Pression de destruction
120 bar